SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZE4)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41395926
MXQ8A-50ZE4-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
57,370
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395935
MXQ8A-50ZE4-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
¥
57,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41395944
MXQ8A-50ZE4-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
58,250
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください