SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-50ZH3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41396468
MXQ8A-50ZH3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396477
MXQ8A-50ZH3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
49,450
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396486
MXQ8A-50ZH3-M9BWM-X28
CADデータダウンロード
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
49,830
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください