SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZP)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41399916
MXQ8A-75ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399925
MXQ8A-75ZP-M9NM
CADデータダウンロード
M9N
¥
50,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399934
MXQ8A-75ZP-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
50,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399943
MXQ8A-75ZP-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
51,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください