MX Series(MXQ8A-75ZT)

MX Series(MXQ8A-75ZT) - SMCMX Series(MXQ8A-75ZT) - SMCMX Series(MXQ8A-75ZT) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41400108MXQ8A-75ZT
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41400117MXQ8A-75ZT-X28
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする