MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZD)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZD) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402052MXQ8B-10ZD810(-) オートスイッチなし
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402068MXQ8B-10ZD-M9BWS810M9BW
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402077MXQ8B-10ZD-M9BWLS810M9BW
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402086MXQ8B-10ZD-M9B810M9B
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402095MXQ8B-10ZD-M9N810M9N
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402104MXQ8B-10ZD-M9BL810M9B
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402113MXQ8B-10ZD-M9NL810M9N
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402122MXQ8B-10ZD-M9BWL810M9BW
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402138MXQ8B-10ZD-M9BVM810M9BV
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402147MXQ8B-10ZD-M9BZ810M9B
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402156MXQ8B-10ZD-M9NVL810M9NV
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402165MXQ8B-10ZD-M9BWZ810M9BW
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402174MXQ8B-10ZD-M9NWVL810M9NWV
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする