MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZE)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZE) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402183MXQ8B-10ZE-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402192MXQ8B-10ZE-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402208MXQ8B-10ZE-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402217MXQ8B-10ZE-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402226MXQ8B-10ZE-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402235MXQ8B-10ZE-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402244MXQ8B-10ZE-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402253MXQ8B-10ZE-M9NVL3M9NV(-) 2ヶ付
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402262MXQ8B-10ZE-M9B-X70.5M9B(-) 2ヶ付
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402278MXQ8B-10ZE-M9BWVL3M9BWV(-) 2ヶ付
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする