MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZF)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZF) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402287MXQ8B-10ZF-M9NLS8103M9N(S) 1ヶ付
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402296MXQ8B-10ZF-M9B8100.5M9B(-) 2ヶ付
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402305MXQ8B-10ZF-M9N8100.5M9N(-) 2ヶ付
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402314MXQ8B-10ZF-M9BL8103M9B(-) 2ヶ付
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402323MXQ8B-10ZF-M9NL8103M9N(-) 2ヶ付
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402332MXQ8B-10ZF-M9BWL8103M9BW(-) 2ヶ付
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402348MXQ8B-10ZF-M9BVM8101M9BV(-) 2ヶ付
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402357MXQ8B-10ZF-M9NL-X128103M9N(-) 2ヶ付
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402366MXQ8B-10ZF-M9BAL8103M9BA(-) 2ヶ付
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする