曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZH)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZH) - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41403547MXQ8B-20ZH-M9B8200.5M9B
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403556MXQ8B-20ZH-M9N8200.5M9N
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403565MXQ8B-20ZH-M9BM8201M9B
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403574MXQ8B-20ZH-M9NM8201M9N
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403583MXQ8B-20ZH-M9BW8200.5M9BW
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403592MXQ8B-20ZH-M9BL8203M9B
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403608MXQ8B-20ZH-M9BV8200.5M9BV
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403617MXQ8B-20ZH-M9NL8203M9N
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403626MXQ8B-20ZH-M9NWV8200.5M9NWV
40,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403635MXQ8B-20ZH-M9P-X398200.5M9P
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41403644MXQ8B-20ZH-M9BAL-X428203M9BA
43,450
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする