曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZD)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41404362MXQ8B-30ZD-M9B0.5M9B
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404378MXQ8B-30ZD-M9BW0.5M9BW
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404387MXQ8B-30ZD-M9BL3M9B
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404396MXQ8B-30ZD-M9NL3M9N
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404405MXQ8B-30ZD-M9NWL3M9NW
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする