曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZE)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZE) - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41404414MXQ8B-30ZE-M9B8300.5M9B
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404423MXQ8B-30ZE-M9B-X118300.5M9B
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404432MXQ8B-30ZE-M9BW8300.5M9BW
39,110
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404448MXQ8B-30ZE-M9BL8303M9B
39,220
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404457MXQ8B-30ZE-M9BWL8303M9BW
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404466MXQ8B-30ZE-M9NVZ8305M9NV
40,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする