SMC
MX Series(MXQ8B-30ZEJ)
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(-)0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41404475
MXQ8B-30ZEJ-M9B
CADデータダウンロード
8
30
¥
42,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください