SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZF)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41404484
MXQ8B-30ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404493
MXQ8B-30ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
38,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください