SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41404685
MXQ8B-30ZJ-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404694
MXQ8B-30ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404703
MXQ8B-30ZJ-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください