曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZP)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZP) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41404843MXQ8B-30ZP-M9NW0.5M9NW
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404852MXQ8B-30ZP-M9NWV0.5M9NWV
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404868MXQ8B-30ZP-M9BWL3M9BW
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする