曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZQ)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZQ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41404877MXQ8B-30ZQ-M9BLM9B
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404886MXQ8B-30ZQ-M9NWLM9NW
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする