SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-30ZS)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41404895
MXQ8B-30ZS
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404904
MXQ8B-30ZS-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41404913
MXQ8B-30ZS-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
40,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください