SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-40ZP)
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41405622
MXQ8B-40ZP
CADデータダウンロード
8
40
(-) オートスイッチなし
¥
35,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405638
MXQ8B-40ZP-M9BS
CADデータダウンロード
8
40
M9B
¥
38,230
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405647
MXQ8B-40ZP-M9BLS
CADデータダウンロード
8
40
M9B
¥
38,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください