MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZC)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZC) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41411335MXQ8C-10ZC810(-) オートスイッチなし
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411344MXQ8C-10ZC-M9N810M9N
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411353MXQ8C-10ZC-M9BL810M9B
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411362MXQ8C-10ZC-M9NV810M9NV
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411378MXQ8C-10ZC-M9NVM810M9NV
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411387MXQ8C-10ZC-M9BWL810M9BW
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする