MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZH2)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZH2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41411703MXQ8C-10ZH2-M9B0.5
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41411712MXQ8C-10ZH2-M9BM1
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする