曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZG)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZG) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41412762MXQ8C-20ZG(-) オートスイッチなし
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412778MXQ8C-20ZG-A93LA93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,050
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412787MXQ8C-20ZG-M9BM9B
40,590
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412796MXQ8C-20ZG-M9NM9N
40,810
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412805MXQ8C-20ZG-M9N-X27M9N
40,810
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412814MXQ8C-20ZG-M9NMM9N
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412823MXQ8C-20ZG-M9NLM9N
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする