SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZH)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41412857
MXQ8C-20ZH-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
36,580
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412866
MXQ8C-20ZH-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
37,130
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください