SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-30Z3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41413146
MXQ8C-30Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413155
MXQ8C-30Z3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413164
MXQ8C-30Z3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413173
MXQ8C-30Z3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください