SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-75ZA3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415718
MXQ8C-75ZA3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
51,590
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41415727
MXQ8C-75ZA3-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B
¥
59,020
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください