曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-75ZD)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-75ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41415833MXQ8C-75ZD-M9BM9B
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41415842MXQ8C-75ZD-M9PM9P
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41415858MXQ8C-75ZD-M9N-X27M9N
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41415867MXQ8C-75ZD-M9NM9N
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする