SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-75ZE)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415876
MXQ8C-75ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41415885
MXQ8C-75ZE-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
50,160
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41415894
MXQ8C-75ZE-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41415903
MXQ8C-75ZE-M9NVZ
CADデータダウンロード
M9NV
¥
52,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください