SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-75ZH)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416068
MXQ8C-75ZH
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
46,040
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41416077
MXQ8C-75ZH-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
51,650
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41416086
MXQ8C-75ZH-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
51,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41416095
MXQ8C-75ZH-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
52,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください