曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30AS)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30AS) - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(L) 対称形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41422045MXQ8L-30AS-A96S(-) 0.5A96(S) 1ヶ付
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422054MXQ8L-30AS-A90L(L) 3A90(-) 2ヶ付
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422063MXQ8L-30AS-M9NMS(M) 1M9N(S) 1ヶ付
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422072MXQ8L-30AS-M9NWVS(-) 0.5M9NWV(S) 1ヶ付
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422088MXQ8L-30AS-M9PWL(L) 3M9PW(-) 2ヶ付
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422097MXQ8L-30AS-M9BWVM(M) 1M9BWV(-) 2ヶ付
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422106MXQ8L-30AS-M9NVZ(Z) 5M9NV(-) 2ヶ付
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする