SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20BT)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41447717
MXS12-20BT-M9BM
CADデータダウンロード
12
20
1
M9B
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41447726
MXS12-20BT-M9NVL
CADデータダウンロード
12
20
3
M9NV
¥
49,010
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください