SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30ASBT)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41448383
MXS12-30ASBT-A93VL
CADデータダウンロード
3
A93V
¥
49,830
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41448392
MXS12-30ASBT-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
50,710
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41448408
MXS12-30ASBT-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥
52,580
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください