SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30ASF)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41448417
MXS12-30ASF-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
M9NW
¥
49,230
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41448426
MXS12-30ASF-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
50,110
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください