SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30BSR)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41449047
MXS12-30BSR-M9BW
CADデータダウンロード
12
30
0.5
M9BW
¥
56,650
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449056
MXS12-30BSR-M9NW
CADデータダウンロード
12
30
0.5
M9NW
¥
56,650
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449065
MXS12-30BSR-M9BWL
CADデータダウンロード
12
30
3
M9BW
¥
57,310
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください