曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40P)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40P) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41450167MXS12-40P-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41450176MXS12-40P-M9BZS5M9B(S) 1ヶ付
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41450185MXS12-40P-A93VL3A93V(-) 2ヶ付
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする