SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50ASFR)
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
50
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41450964
MXS12-50ASFR-M9NS
CADデータダウンロード
12
50
¥
60,940
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください