SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-100AF)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41455873
MXS16-100AF-A93V
CADデータダウンロード
0.5
A93V
¥
74,140
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41455882
MXS16-100AF-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
75,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41455898
MXS16-100AF-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
¥
76,010
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41455907
MXS16-100AF-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
76,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください