MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10BSAT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-10BSAT) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9B内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41457036MXS16-10BSAT-M9BS(S) 1ヶ付
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41457045MXS16-10BSAT-M9B(-) 2ヶ付
51,540
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする