SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-20AT)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41458612
MXS16-20AT-A90L
CADデータダウンロード
3
A90
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41458628
MXS16-20AT-M9P
CADデータダウンロード
0.5
M9P
¥
43,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください