MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41459328MXS16-30AF-A900.5A90
50,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41459337MXS16-30AF-A96L3A96
52,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41459346MXS16-30AF-A93VL3A93V
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41459355MXS16-30AF-M9B0.5M9B
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41459364MXS16-30AF-M9BVL3M9BV
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする