曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40P)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40P) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41460852MXS16-40P-A93LS3A93(S) 1ヶ付
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41460868MXS16-40P-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41460877MXS16-40P-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41460886MXS16-40P-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする