MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BSAT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS16-75BSAT) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41463372MXS16-75BSAT-A930.5A93
63,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463388MXS16-75BSAT-A93VL3A93V
64,520
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463397MXS16-75BSAT-M9B0.5M9B
65,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463406MXS16-75BSAT-M9PM1M9P
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463415MXS16-75BSAT-M9PL3M9P
66,280
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41463424MXS16-75BSAT-M9NL3M9N
66,280
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする