曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASBT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41467055MXS20-10ASBT-A93A93
54,180
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41467064MXS20-10ASBT-M9NM9N
56,600
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする