曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10P)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10P) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41467274MXS20-10P-A930.5A93
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41467283MXS20-10P-M9N0.5M9N
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41467292MXS20-10P-M9P0.5M9P
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41467308MXS20-10P-M9BVL3M9BV
51,320
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする