SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BT)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41468498
MXS20-150BT-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
89,710
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468507
MXS20-150BT-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
90,590
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468516
MXS20-150BT-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
90,920
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468525
MXS20-150BT-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
91,140
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください