SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150P)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41468543
MXS20-150P-M9BWS
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
83,820
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41468552
MXS20-150P-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
(-) 2ヶ付
¥
87,230
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください