SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AF)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469453
MXS20-30AF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469462
MXS20-30AF-M9P
CADデータダウンロード
M9P
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469478
MXS20-30AF-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
59,180
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください