SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ATF)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469758
MXS20-30ATF-M9B
CADデータダウンロード
¥
55,060
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください