SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30BSAT)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469907
MXS20-30BSAT-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
53,680
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469916
MXS20-30BSAT-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469925
MXS20-30BSAT-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469934
MXS20-30BSAT-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
56,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください