SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-40BSAT)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41470598
MXS20-40BSAT-A93VL
CADデータダウンロード
3
A93V
¥
58,080
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41470607
MXS20-40BSAT-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
59,510
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください