SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-50ATF)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41471377
MXS20-50ATF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
61,440
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41471386
MXS20-50ATF-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
61,770
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください