MXS - クロスローラガイド付(MXS25-10AS)

MXS - クロスローラガイド付(MXS25-10AS) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)10アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41478368MXS25-10AS-M9BV25100.5M9BV
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41478377MXS25-10AS-M9BZ25105M9B
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする