SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-150P)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41479332
MXS25-150P-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
¥
97,240
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41479348
MXS25-150P-M9BWL
CADデータダウンロード
3
¥
97,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください